SUS304 両ヘルールパイプ 1S

SUS304 両ヘルールパイプ 1S - コンサス
材質
SUS304
サイズ
【管】1S
種類
両ヘルール
表面処理
内外研磨
内容量
1個
全22種類を絞り込む
長さ(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
829016591S-1420L1420
¥47,100
¥37,980
¥41,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
829019391S-1000L1000
¥35,400
¥28,980
¥31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829025871S-160L160
¥25,200
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829038201S-370L370
¥27,100
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
829039081S-560L560
¥30,500
¥24,980
¥27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
829042581S-120L120
¥25,200
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829047751S-640L640
¥30,500
¥24,980
¥27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
829051161S-550L550
¥30,500
¥24,980
¥27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
829061661S-970L970
¥35,400
¥28,980
¥31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829065251S-1030L1030
¥44,300
¥35,980
¥39,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
829065681S-600L600
¥30,500
¥24,980
¥27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
829071371S-1120L1120
¥44,300
¥35,980
¥39,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
829080651S-220L220
¥25,200
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829083971S-770L770
¥35,400
¥28,980
¥31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829086771S-270L270
¥25,200
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829100071S-280L280
¥25,200
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829100771S-310L310
¥27,100
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
829101111S-590L590
¥30,500
¥24,980
¥27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
829105581S-130L130
¥25,200
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829109871S-1230L1230
¥44,300
¥35,980
¥39,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
829113281S-1350L1350
¥47,100
¥37,980
¥41,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
829113371S-1460L1460
¥47,100
¥37,980
¥41,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする