サニタリー直管SUSSUS316L 1S1S-1250L

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
長さ(mm)1250
1250
160
180
260
270
290
310
410
530
590
600
720
870
960
1070
1090
1100
1110
1150
1190
1230
1260
1270
1450
1490
内容量1個注文コード82904039品番1S-1250L
参考基準価格(税別)¥19,900販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
長さ(mm)
1250
材質
SUS316L
サイズ
【管】1S
種類
直管
表面処理
内外研磨

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする