サニタリー直管SUSSUS316L 1S

サニタリー直管SUSSUS316L 1S - コンサス
材質
SUS316L
サイズ
【管】1S
種類
直管
表面処理
内外研磨
内容量
1個
全25種類を絞り込む
長さ(mm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
829025171S-1110L1110
¥19,900
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
829031811S-270L270
¥6,900
¥5,598
¥6,158(税込)
17日以内出荷
返品不可
829031901S-260L260
¥6,900
¥5,598
¥6,158(税込)
17日以内出荷
返品不可
829032601S-1070L1070
¥19,900
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
829033751S-160L160
¥6,900
¥5,598
¥6,158(税込)
17日以内出荷
返品不可
829033911S-1190L1190
¥19,900
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
829035311S-180L180
¥6,900
¥5,598
¥6,158(税込)
17日以内出荷
返品不可
829038381S-1100L1100
¥19,900
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
829040391S-1250L1250
¥19,900
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
829046261S-1090L1090
¥19,900
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
829051591S-1450L1450
¥23,400
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829055611S-290L290
¥6,900
¥5,598
¥6,158(税込)
17日以内出荷
返品不可
829058161S-720L720
¥15,700
¥12,980
¥14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
829060171S-410L410
¥9,200
¥7,398
¥8,138(税込)
17日以内出荷
返品不可
829073561S-310L310
¥9,200
¥7,398
¥8,138(税込)
17日以内出荷
返品不可
829076181S-1260L1260
¥19,900
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
829079251S-590L590
¥12,200
¥9,798
¥10,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
829079681S-1270L1270
¥19,900
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
829088871S-1230L1230
¥19,900
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
829091311S-1490L1490
¥23,400
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829091671S-1150L1150
¥19,900
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
829103481S-960L960
¥15,700
¥12,980
¥14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
829110911S-600L600
¥12,200
¥9,798
¥10,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
829112061S-530L530
¥12,200
¥9,798
¥10,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
829114071S-870L870
¥15,700
¥12,980
¥14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする