コンサス
SUS316L 片ヘルールパイプ 15A
15A-1020L
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
1020
140
¥18,980
330
¥22,980
360
¥22,980
400
¥22,980
450
¥22,980
520
¥27,980
650
¥27,980
720
¥35,980
810
¥35,980
840
¥35,980
910
¥35,980
930
¥35,980
1020
¥43,980
1080
¥43,980
1120
¥43,980
1160
¥43,980
1350
¥49,980
1480
¥49,980
1500
¥49,980
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82904206
品番
15A-1020L
参考基準価格(税別)
¥53,800
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
1020
材質
SUS316L
サイズ
【管】15A
種類
片ヘルール
表面処理
内外研磨
商品豆知識
配管工事を支える補助部材