SUS316L 片ヘルールパイプ 15A

SUS316L 片ヘルールパイプ 15A - コンサス
材質
SUS316L
サイズ
【管】15A
種類
片ヘルール
表面処理
内外研磨
内容量
1個
全19種類を絞り込む
長さ(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8290153715A-1080L1080
¥53,800
¥43,980
¥48,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
8290161615A-840L840
¥44,400
¥35,980
¥39,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
8290172915A-1120L1120
¥53,800
¥43,980
¥48,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
8290187815A-650L650
¥34,500
¥27,980
¥30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
8290262115A-1350L1350
¥61,400
¥49,980
¥54,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
8290263015A-400L400
¥28,100
¥22,980
¥25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
8290295515A-450L450
¥28,100
¥22,980
¥25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
8290320815A-520L520
¥34,500
¥27,980
¥30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
8290420615A-1020L1020
¥53,800
¥43,980
¥48,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
8290505515A-1160L1160
¥53,800
¥43,980
¥48,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
8290596515A-1500L1500
¥61,400
¥49,980
¥54,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
8290649815A-140L140
¥23,000
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
8290673515A-720L720
¥44,400
¥35,980
¥39,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
8290830915A-330L330
¥28,100
¥22,980
¥25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
8290886915A-360L360
¥28,100
¥22,980
¥25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
8290924615A-910L910
¥44,400
¥35,980
¥39,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
8290959615A-1480L1480
¥61,400
¥49,980
¥54,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
8290991015A-810L810
¥44,400
¥35,980
¥39,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
8291111815A-930L930
¥44,400
¥35,980
¥39,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする