コンサス
SUS316L 片ヘルールパイプ 1.5S
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
520
180
220
240
280
450
520
600
680
770
910
1000
1130
1160
1210
1220
1250
1390
1420
1450
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82904337
品番
1.5S-520L
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
520
材質
SUS316L
サイズ
【管】1.5S
種類
片ヘルール
表面処理
内外研磨
商品豆知識
配管工事を支える補助部材