コンサス
サニタリー直管SUSSUS316L 1S
1S-1090L
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
1090
1090
1090
160
180
260
270
290
310
410
530
590
600
720
870
960
1070
1100
1110
1150
1190
1230
1250
1260
1270
1450
1490
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82904626
品番
1S-1090L
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
1090
材質
SUS316L
サイズ
【管】1S
種類
直管
表面処理
内外研磨
商品豆知識
配管工事を支える補助部材