コンサス
サニタリー直管SUSSUS316L 1.5S
1.5S-1040L
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
1040
290
310
390
450
470
520
840
920
950
970
980
1040
1120
1200
1350
1380
1390
1470
1490
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82904696
品番
1.5S-1040L
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
1040
材質
SUS316L
サイズ
【管】1.5S
種類
直管
表面処理
内外研磨
商品豆知識
配管工事を支える補助部材