サニタリー直管SUSSUS316L 1.5S

サニタリー直管SUSSUS316L 1.5S - コンサス
材質
SUS316L
サイズ
【管】1.5S
種類
直管
表面処理
内外研磨
内容量
1個
全19種類を絞り込む
長さ(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
829033051.5S-470L470
¥10,300
¥8,298
¥9,128(税込)
17日以内出荷
返品不可
829036281.5S-450L450
¥10,300
¥8,298
¥9,128(税込)
17日以内出荷
返品不可
829043461.5S-520L520
¥13,800
¥11,980
¥13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
829046961.5S-1040L1040
¥22,900
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829049311.5S-1490L1490
¥27,000
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
829053871.5S-1380L1380
¥27,000
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
829060261.5S-1470L1470
¥27,000
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
829063311.5S-390L390
¥10,300
¥8,298
¥9,128(税込)
17日以内出荷
返品不可
829064191.5S-1350L1350
¥27,000
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
829068051.5S-1390L1390
¥27,000
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
829070061.5S-1200L1200
¥22,900
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829082571.5S-840L840
¥18,000
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
829084311.5S-950L950
¥18,000
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
829091151.5S-1120L1120
¥22,900
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829100951.5S-310L310
¥10,300
¥8,298
¥9,128(税込)
17日以内出荷
返品不可
829104001.5S-980L980
¥18,000
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
829107951.5S-920L920
¥18,000
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
829111091.5S-290L290
¥7,500
¥5,998
¥6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
829112311.5S-970L970
¥18,000
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする