コンサス
SUS304 片ヘルールパイプ 1.5S
1.5S-380L
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
380
160
180
340
380
390
470
500
540
560
650
660
750
800
970
1030
1080
1110
1130
1360
1480
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82904739
品番
1.5S-380L
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
380
材質
SUS304
サイズ
【管】1.5S
種類
片ヘルール
表面処理
内外研磨
商品豆知識
配管工事を支える補助部材