SUS304 両ヘルールパイプ 1.5S

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
長さ(mm)1470
1470
100
140
210
230
560
650
660
720
740
760
790
820
830
850
920
930
960
990
1040
1280
1370
1410
1460
1490
内容量1個注文コード82904958品番1.5S-1470L
参考基準価格(税別)¥40,300販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980
長さ(mm)
1470
材質
SUS304
サイズ
【管】1.5S
種類
両ヘルール
表面処理
内外研磨

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする