SUS304 両ヘルールパイプ 1.5S

SUS304 両ヘルールパイプ 1.5S - コンサス
材質
SUS304
サイズ
【管】1.5S
種類
両ヘルール
表面処理
内外研磨
内容量
1個
全25種類を絞り込む
長さ(mm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
829020791.5S-790L790
¥29,100
¥23,980
¥26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829021151.5S-230L230
¥20,300
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
829024651.5S-1280L1280
¥37,500
¥29,980
¥32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829046351.5S-930L930
¥29,100
¥23,980
¥26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829048791.5S-100L100
¥20,300
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
829049581.5S-1470L1470
¥40,300
¥32,980
¥36,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
829057101.5S-650L650
¥25,400
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829059811.5S-920L920
¥29,100
¥23,980
¥26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829062181.5S-1490L1490
¥40,300
¥32,980
¥36,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
829065501.5S-1040L1040
¥37,500
¥29,980
¥32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829066901.5S-560L560
¥25,400
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829067871.5S-960L960
¥29,100
¥23,980
¥26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829075301.5S-990L990
¥29,100
¥23,980
¥26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829077151.5S-140L140
¥20,300
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
829078011.5S-720L720
¥29,100
¥23,980
¥26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829087201.5S-1370L1370
¥40,300
¥32,980
¥36,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
829087561.5S-1460L1460
¥40,300
¥32,980
¥36,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
829088961.5S-760L760
¥29,100
¥23,980
¥26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829093681.5S-830L830
¥29,100
¥23,980
¥26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829094651.5S-740L740
¥29,100
¥23,980
¥26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829099281.5S-210L210
¥20,300
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
829101471.5S-1410L1410
¥40,300
¥32,980
¥36,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
829104091.5S-850L850
¥29,100
¥23,980
¥26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829107861.5S-820L820
¥29,100
¥23,980
¥26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829109351.5S-660L660
¥25,400
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする