コンサス
SUS316L 両ヘルールパイプ 2.5S
2.5S-990L
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
990
990
990
100
120
250
260
310
350
520
570
580
640
690
830
960
1100
1110
1200
1220
1230
1240
1280
1300
1350
1490
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82904967
品番
2.5S-990L
参考基準価格(税別)
¥60,500
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
990
材質
SUS316L
サイズ
【管】2.5S
種類
両ヘルール
表面処理
内外研磨
商品豆知識
配管工事を支える補助部材