SUS316L 両ヘルールパイプ 2.5S

SUS316L 両ヘルールパイプ 2.5S - コンサス
材質
SUS316L
サイズ
【管】2.5S
種類
両ヘルール
表面処理
内外研磨
内容量
1個
全24種類を絞り込む
長さ(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
829014762.5S-1490L1490
¥84,900
¥67,980
¥74,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
829018082.5S-260L260
¥34,900
¥27,980
¥30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
829022982.5S-1280L1280
¥75,900
¥59,980
¥65,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829025602.5S-520L520
¥48,900
¥39,980
¥43,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829028062.5S-690L690
¥48,900
¥39,980
¥43,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829034002.5S-640L640
¥48,900
¥39,980
¥43,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829038902.5S-250L250
¥34,900
¥27,980
¥30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
829046602.5S-1230L1230
¥75,900
¥59,980
¥65,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829047302.5S-1240L1240
¥75,900
¥59,980
¥65,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829048092.5S-830L830
¥60,500
¥48,980
¥53,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829049672.5S-990L990
¥60,500
¥48,980
¥53,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829054302.5S-1220L1220
¥75,900
¥59,980
¥65,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829059112.5S-100L100
¥34,900
¥27,980
¥30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
829061212.5S-1110L1110
¥75,900
¥59,980
¥65,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829064282.5S-1300L1300
¥75,900
¥59,980
¥65,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829069792.5S-120L120
¥75,900
¥59,980
¥65,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829079952.5S-580L580
¥48,900
¥39,980
¥43,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829081602.5S-1200L1200
¥75,900
¥59,980
¥65,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829086252.5S-350L350
¥40,800
¥32,980
¥36,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
829086502.5S-570L570
¥48,900
¥39,980
¥43,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829092102.5S-960L960
¥60,500
¥48,980
¥53,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829093252.5S-1350L1350
¥84,900
¥67,980
¥74,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
829097972.5S-310L310
¥40,800
¥32,980
¥36,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
829102962.5S-1100L1100
¥75,900
¥59,980
¥65,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする