コンサス
SUS304 片ヘルールパイプ 2.5S
2.5S-1080L
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
1080
170
310
430
500
580
640
710
860
990
1050
1070
1080
1130
1180
1250
1400
1420
1440
1450
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82905177
品番
2.5S-1080L
参考基準価格(税別)
¥50,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
1080
材質
SUS304
サイズ
【管】2.5S
種類
片ヘルール
表面処理
内外研磨
商品豆知識
配管工事を支える補助部材