SUS304 片ヘルールパイプ 2.5S

SUS304 片ヘルールパイプ 2.5S - コンサス
材質
SUS304
サイズ
【管】2.5S
種類
片ヘルール
表面処理
内外研磨
内容量
1個
全19種類を絞り込む
長さ(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
829017472.5S-1070L1070
¥50,300
¥39,980
¥43,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829018172.5S-860L860
¥39,300
¥31,980
¥35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
829020452.5S-170L170
¥20,300
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
829021492.5S-990L990
¥39,300
¥31,980
¥35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
829023162.5S-1420L1420
¥57,000
¥45,980
¥50,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
829042762.5S-640L640
¥31,300
¥25,980
¥28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
829044072.5S-1250L1250
¥50,300
¥39,980
¥43,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829046082.5S-1400L1400
¥57,000
¥45,980
¥50,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
829051772.5S-1080L1080
¥50,300
¥39,980
¥43,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829053262.5S-500L500
¥31,300
¥25,980
¥28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
829057462.5S-1450L1450
¥57,000
¥45,980
¥50,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
829073812.5S-1130L1130
¥50,300
¥39,980
¥43,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829075572.5S-580L580
¥31,300
¥25,980
¥28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
829084062.5S-1050L1050
¥50,300
¥39,980
¥43,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829088352.5S-1180L1180
¥50,300
¥39,980
¥43,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829101992.5S-710L710
¥39,300
¥31,980
¥35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
829103912.5S-430L430
¥24,700
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829107252.5S-1440L1440
¥57,000
¥45,980
¥50,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
829110212.5S-310L310
¥24,700
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする