コンサス
サニタリー直管SUSSUS304 1S
1S-740L
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
740
740
740
100
310
350
400
450
460
580
590
650
840
900
970
980
1140
1170
1200
1380
1390
1400
1480
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82905360
品番
1S-740L
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
長さ(mm)
740
材質
SUS304
サイズ
【管】1S
種類
直管
表面処理
内外研磨
商品豆知識
配管工事を支える補助部材