コンサス
SUS316L 片ヘルールパイプ 3S
3S-1280L
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
1280
120
240
260
400
470
500
570
700
850
1080
1120
1170
1190
1240
1280
1360
1370
1420
1430
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82905369
品番
3S-1280L
参考基準価格(税別)
¥75,200
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
1280
材質
SUS316L
サイズ
【管】3S
種類
片ヘルール
表面処理
内外研磨
商品豆知識
配管工事を支える補助部材