SUS316L 片ヘルールパイプ 3S

SUS316L 片ヘルールパイプ 3S - コンサス
材質
SUS316L
サイズ
【管】3S
種類
片ヘルール
表面処理
内外研磨
内容量
1個
全19種類を絞り込む
長さ(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
829015193S-1170L1170
¥75,200
¥59,980
¥65,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829019663S-120L120
¥29,000
¥23,980
¥26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829027453S-240L240
¥29,000
¥23,980
¥26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829029013S-700L700
¥60,300
¥48,980
¥53,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829031383S-1370L1370
¥86,700
¥69,980
¥76,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829043983S-1360L1360
¥86,700
¥69,980
¥76,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829052653S-1420L1420
¥86,700
¥69,980
¥76,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829053693S-1280L1280
¥75,200
¥59,980
¥65,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829055093S-1190L1190
¥75,200
¥59,980
¥65,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829055273S-470L470
¥36,700
¥29,980
¥32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829061053S-1120L1120
¥75,200
¥59,980
¥65,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829066293S-850L850
¥60,300
¥48,980
¥53,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829072253S-1080L1080
¥75,200
¥59,980
¥65,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829078283S-1430L1430
¥86,700
¥69,980
¥76,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829089303S-570L570
¥47,500
¥38,980
¥42,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829089753S-500L500
¥47,500
¥38,980
¥42,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829097093S-400L400
¥36,700
¥29,980
¥32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829108113S-260L260
¥29,000
¥23,980
¥26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829113103S-1240L1240
¥75,200
¥59,980
¥65,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする