コンサス
サニタリー直管SUSSUS316L 1.5S
1.5S-1380L
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
1380
290
¥5,998
310
¥8,298
390
¥8,298
450
¥8,298
470
¥8,298
520
¥11,980
840
¥14,980
920
¥14,980
950
¥14,980
970
¥14,980
980
¥14,980
1040
¥18,980
1120
¥18,980
1200
¥18,980
1350
¥21,980
1380
¥21,980
1390
¥21,980
1470
¥21,980
1490
¥21,980
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82905387
品番
1.5S-1380L
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
1380
材質
SUS316L
サイズ
【管】1.5S
種類
直管
表面処理
内外研磨
商品豆知識
配管工事を支える補助部材