コンサス
SUS316L 両ヘルールパイプ 2.5S
2.5S-1220L
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
1220
1220
1220
100
120
250
260
310
350
520
570
580
640
690
830
960
990
1100
1110
1200
1230
1240
1280
1300
1350
1490
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82905430
品番
2.5S-1220L
参考基準価格(税別)
¥75,900
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
1220
材質
SUS316L
サイズ
【管】2.5S
種類
両ヘルール
表面処理
内外研磨
商品豆知識
配管工事を支える補助部材