サニタリー直管SUSSUS304 1S1S-1200L

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
長さ(mm)1200
1200
100
310
350
400
450
460
580
590
650
740
840
900
970
980
1140
1170
1380
1390
1400
1480
内容量1個注文コード82905518品番1S-1200L
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
長さ(mm)
1200
材質
SUS304
サイズ
【管】1S
種類
直管
表面処理
内外研磨

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする