コンサス
SUS316L 片ヘルールパイプ 2S
2S-110L
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
110
110
110
250
490
500
530
610
620
650
720
750
800
910
920
990
1020
1030
1070
1330
1380
1400
1410
1480
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82905545
品番
2S-110L
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
110
材質
SUS316L
サイズ
【管】2S
種類
片ヘルール
表面処理
内外研磨
商品豆知識
配管工事を支える補助部材