サニタリー直管SUSSUS304 2S

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
長さ(mm)780
780
110
120
130
140
200
330
470
540
630
670
700
850
860
880
1030
1090
1180
1190
1200
1260
1390
1400
内容量1個注文コード82905588品番2S-780L
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
長さ(mm)
780
材質
SUS304
サイズ
【管】2S
種類
直管
表面処理
内外研磨

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする