サニタリー直管SUSSUS316L 8A

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
長さ(mm)1450
1450
160
280
430
450
500
510
540
560
730
780
820
850
860
950
1020
1060
1160
1210
1220
1300
1370
1380
1390
1470
内容量1個注文コード82905597品番8A-1450L
参考基準価格(税別)¥42,100販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980
長さ(mm)
1450
材質
SUS316L
サイズ
【管】8A
種類
直管
表面処理
内外研磨

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする