SUS316L 両ヘルールパイプ 1.5S

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
長さ(mm)770
770
190
230
240
310
460
550
610
640
670
690
790
800
840
870
970
1020
1060
1220
1240
1270
1280
1340
1470
内容量1個注文コード82905685品番1.5S-770L
参考基準価格(税別)¥35,600販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980
長さ(mm)
770
材質
SUS316L
サイズ
【管】1.5S
種類
両ヘルール
表面処理
内外研磨

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする