コンサス
SUS316L 片ヘルールパイプ 10A
10A-560L
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
560
560
560
130
150
320
340
360
440
460
480
490
550
590
650
670
790
820
870
910
1150
1250
1260
1270
1280
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82905737
品番
10A-560L
参考基準価格(税別)
¥33,700
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
560
材質
SUS316L
サイズ
【管】10A
種類
片ヘルール
表面処理
内外研磨
商品豆知識
配管工事を支える補助部材