コンサス
SUS304 片ヘルールパイプ 2.5S
2.5S-1450L
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
1450
170
¥16,980
310
¥19,980
430
¥19,980
500
¥25,980
580
¥25,980
640
¥25,980
710
¥31,980
860
¥31,980
990
¥31,980
1050
¥39,980
1070
¥39,980
1080
¥39,980
1130
¥39,980
1180
¥39,980
1250
¥39,980
1400
¥45,980
1420
¥45,980
1440
¥45,980
1450
¥45,980
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82905746
品番
2.5S-1450L
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
1450
材質
SUS304
サイズ
【管】2.5S
種類
片ヘルール
表面処理
内外研磨
商品豆知識
配管工事を支える補助部材