コンサス
SUS316L 両ヘルールパイプ 2S
2S-1380L
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
1380
270
480
600
630
720
730
820
840
890
910
960
1010
1060
1080
1200
1210
1240
1370
1380
1490
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82905920
品番
2S-1380L
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
1380
材質
SUS316L
サイズ
【管】2S
種類
両ヘルール
表面処理
内外研磨
商品豆知識
配管工事を支える補助部材