サニタリー直管SUSSUS316L 1S

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
長さ(mm)410
410
160
180
260
270
290
310
530
590
600
720
870
960
1070
1090
1100
1110
1150
1190
1230
1250
1260
1270
1450
1490
内容量1個注文コード82906017品番1S-410L
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
¥7,398
長さ(mm)
410
材質
SUS316L
サイズ
【管】1S
種類
直管
表面処理
内外研磨

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする