コンサス
SUS316L 両ヘルールパイプ 8A
8A-750L
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
750
750
750
210
220
340
360
470
520
540
560
650
820
850
890
960
980
1020
1100
1150
1360
1450
1490
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82906087
品番
8A-750L
参考基準価格(税別)
¥53,600
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
750
材質
SUS316L
サイズ
【管】8A
種類
両ヘルール
表面処理
内外研磨
商品豆知識
配管工事を支える補助部材