サニタリー直管SUSSUS304 4S4S-1420L

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
長さ(mm)1420
1420
110
140
290
310
320
370
450
470
520
580
610
680
690
780
840
940
1050
1080
1160
1260
1270
1330
1400
内容量1個注文コード82906130品番4S-1420L
参考基準価格(税別)¥60,400販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980
長さ(mm)
1420
材質
SUS304
サイズ
【管】4S
種類
直管
表面処理
内外研磨

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする