コンサス
サニタリー直管SUSSUS316L 2S
2S-1040L
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
1040
110
¥7,298
150
¥7,298
250
¥7,298
270
¥7,298
330
¥9,998
360
¥9,998
490
¥9,998
600
¥14,980
650
¥14,980
660
¥14,980
710
¥18,980
890
¥18,980
1040
¥24,980
1050
¥24,980
1100
¥24,980
1150
¥24,980
1180
¥24,980
1390
¥28,980
1460
¥28,980
1470
¥28,980
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82906139
品番
2S-1040L
参考基準価格(税別)
¥30,300
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
1040
材質
SUS316L
サイズ
【管】2S
種類
直管
表面処理
内外研磨
商品豆知識
配管工事を支える補助部材