サニタリー直管SUSSUS316L 2S

サニタリー直管SUSSUS316L 2S - コンサス
材質
SUS316L
サイズ
【管】2S
種類
直管
表面処理
内外研磨
内容量
1個
全20種類を絞り込む
長さ(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
829016502S-360L360
¥13,000
¥9,998
¥10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
829020272S-150L150
¥9,100
¥7,298
¥8,028(税込)
17日以内出荷
返品不可
829022012S-1470L1470
¥36,100
¥28,980
¥31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829024112S-660L660
¥17,500
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
829033212S-330L330
¥13,000
¥9,998
¥10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
829035762S-650L650
¥17,500
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
829038812S-600L600
¥17,500
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
829041182S-1150L1150
¥30,300
¥24,980
¥27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
829041362S-710L710
¥23,300
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829060512S-270L270
¥9,100
¥7,298
¥8,028(税込)
17日以内出荷
返品不可
829061392S-1040L1040
¥30,300
¥24,980
¥27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
829066202S-1100L1100
¥30,300
¥24,980
¥27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
829066472S-1390L1390
¥36,100
¥28,980
¥31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829073292S-1180L1180
¥30,300
¥24,980
¥27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
829075052S-490L490
¥13,000
¥9,998
¥10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
829077402S-110L110
¥9,100
¥7,298
¥8,028(税込)
17日以内出荷
返品不可
829078192S-890L890
¥23,300
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829086682S-250L250
¥9,100
¥7,298
¥8,028(税込)
17日以内出荷
返品不可
829087382S-1050L1050
¥30,300
¥24,980
¥27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
829109692S-1460L1460
¥36,100
¥28,980
¥31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする