コンサス
サニタリー直管SUSSUS316L 4S
4S-140L
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
140
100
140
210
230
260
270
430
580
670
690
710
730
780
800
910
920
930
960
1020
1040
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82906227
品番
4S-140L
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
140
材質
SUS316L
サイズ
【管】4S
種類
直管
表面処理
内外研磨
商品豆知識
配管工事を支える補助部材