コンサス
サニタリー直管SUSSUS304 3S
3S-740L
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
740
280
¥9,798
370
¥14,980
400
¥14,980
440
¥14,980
520
¥19,980
630
¥19,980
740
¥26,980
800
¥26,980
920
¥26,980
940
¥26,980
1040
¥35,980
1090
¥35,980
1130
¥35,980
1180
¥35,980
1270
¥35,980
1310
¥42,980
1370
¥42,980
1490
¥42,980
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82906559
品番
3S-740L
参考基準価格(税別)
¥33,700
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
740
材質
SUS304
サイズ
【管】3S
種類
直管
表面処理
内外研磨
商品豆知識
配管工事を支える補助部材