サニタリー直管SUSSUS304 3S

サニタリー直管SUSSUS304 3S - コンサス
材質
SUS304
サイズ
【管】3S
種類
直管
表面処理
内外研磨
内容量
1個
全18種類を絞り込む
長さ(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
829019303S-400L400
¥17,800
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
829026913S-1270L1270
¥44,300
¥35,980
¥39,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
829039513S-1180L1180
¥44,300
¥35,980
¥39,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
829043283S-440L440
¥17,800
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
829044163S-370L370
¥17,800
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
829052383S-940L940
¥33,700
¥26,980
¥29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
829061913S-1040L1040
¥44,300
¥35,980
¥39,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
829065593S-740L740
¥33,700
¥26,980
¥29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
829066993S-1090L1090
¥44,300
¥35,980
¥39,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
829079163S-280L280
¥12,200
¥9,798
¥10,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
829085373S-520L520
¥25,200
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829092193S-800L800
¥33,700
¥26,980
¥29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
829093593S-920L920
¥33,700
¥26,980
¥29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
829099803S-630L630
¥25,200
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829102513S-1490L1490
¥52,800
¥42,980
¥47,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
829105063S-1130L1130
¥44,300
¥35,980
¥39,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
829106553S-1310L1310
¥52,800
¥42,980
¥47,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
829106803S-1370L1370
¥52,800
¥42,980
¥47,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする