サニタリー直管SUSSUS316L 3S3S-470L

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
長さ(mm)470
470
200
210
250
290
340
380
390
430
440
460
560
740
810
830
900
920
1060
1080
1200
1220
1240
1320
1330
1400
1420
1440
内容量1個注文コード82906821品番3S-470L
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
長さ(mm)
470
材質
SUS316L
サイズ
【管】3S
種類
直管
表面処理
内外研磨

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする