コンサス
サニタリー直管SUSSUS304 2S
2S-1190L
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
1190
1190
1190
110
120
130
140
200
330
470
540
630
670
700
780
850
860
880
1030
1090
1180
1200
1260
1390
1400
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82907119
品番
2S-1190L
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
1190
材質
SUS304
サイズ
【管】2S
種類
直管
表面処理
内外研磨
商品豆知識
配管工事を支える補助部材