サニタリー直管SUSSUS316L 15A15A-1420L

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
長さ(mm)1420
1420
230
250
320
390
430
460
520
590
630
650
660
670
740
820
870
930
990
1050
1110
1120
1130
1230
1240
1300
1370
1440
1460
1500
内容量1個注文コード82907146品番15A-1420L
参考基準価格(税別)¥46,100販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980
長さ(mm)
1420
材質
SUS316L
サイズ
【管】15A
種類
直管
表面処理
内外研磨

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする