SUS304 片ヘルールパイプ 2S2S-1040L

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
長さ(mm)1040
1040
110
230
270
360
410
420
580
650
750
790
800
830
860
920
930
1000
1130
1170
1310
1350
1360
1470
内容量1個注文コード82907347品番2S-1040L
参考基準価格(税別)¥35,400販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980
長さ(mm)
1040
材質
SUS304
サイズ
【管】2S
種類
片ヘルール
表面処理
内外研磨

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする