SUS304 片ヘルールパイプ 2S

SUS304 片ヘルールパイプ 2S - コンサス
材質
SUS304
サイズ
【管】2S
種類
片ヘルール
表面処理
内外研磨
内容量
1個
全23種類を絞り込む
長さ(mm)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
829020362S-1350L1350
¥39,500
¥31,980
¥35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
829036802S-110L110
¥15,800
¥12,980
¥14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
829037682S-650L650
¥22,600
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829040662S-420L420
¥18,500
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
829044412S-1310L1310
¥39,500
¥31,980
¥35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
829050012S-580L580
¥22,600
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829050192S-410L410
¥18,500
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
829057192S-1000L1000
¥27,200
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
829073472S-1040L1040
¥35,400
¥28,980
¥31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829074782S-270L270
¥15,800
¥12,980
¥14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
829074872S-860L860
¥27,200
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
829076362S-920L920
¥27,200
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
829078982S-750L750
¥27,200
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
829082302S-830L830
¥27,200
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
829086862S-1170L1170
¥35,400
¥28,980
¥31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829087112S-800L800
¥27,200
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
829087992S-360L360
¥18,500
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
829094202S-1360L1360
¥39,500
¥31,980
¥35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
829104972S-1130L1130
¥35,400
¥28,980
¥31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829105312S-1470L1470
¥39,500
¥31,980
¥35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
829105402S-230L230
¥15,800
¥12,980
¥14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
829106282S-790L790
¥27,200
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
829109512S-930L930
¥27,200
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする