コンサス
SUS316L 片ヘルールパイプ 8A
8A-1250L
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
1250
1250
1250
110
130
140
160
210
250
400
670
720
730
860
870
890
980
1010
1030
1130
1150
1170
1320
1380
1490
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82907365
品番
8A-1250L
参考基準価格(税別)
¥50,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
1250
材質
SUS316L
サイズ
【管】8A
種類
片ヘルール
表面処理
内外研磨
商品豆知識
配管工事を支える補助部材