SUS316L 片ヘルールパイプ 8A

SUS316L 片ヘルールパイプ 8A - コンサス
材質
SUS316L
サイズ
【管】8A
種類
片ヘルール
表面処理
内外研磨
内容量
1個
全23種類を絞り込む
長さ(mm)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
829015558A-720L720
¥41,200
¥32,980
¥36,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
829025788A-250L250
¥21,700
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
829030598A-980L980
¥41,200
¥32,980
¥36,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
829032358A-160L160
¥21,700
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
829034458A-890L890
¥41,200
¥32,980
¥36,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
829036718A-1490L1490
¥57,200
¥45,980
¥50,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
829039358A-210L210
¥21,700
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
829051258A-1150L1150
¥50,300
¥39,980
¥43,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829051508A-1130L1130
¥50,300
¥39,980
¥43,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829054218A-670L670
¥32,100
¥25,980
¥28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
829058688A-1010L1010
¥50,300
¥39,980
¥43,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829062618A-400L400
¥26,300
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
829066818A-140L140
¥57,200
¥45,980
¥50,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
829073658A-1250L1250
¥50,300
¥39,980
¥43,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829074088A-1380L1380
¥57,200
¥45,980
¥50,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
829083798A-130L130
¥21,700
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
829090978A-1170L1170
¥50,300
¥39,980
¥43,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829091768A-870L870
¥41,200
¥32,980
¥36,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
829094118A-1030L1030
¥50,300
¥39,980
¥43,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829096058A-110L110
¥21,700
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
829098678A-730L730
¥41,200
¥32,980
¥36,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
829099898A-860L860
¥41,200
¥32,980
¥36,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
829113988A-1320L1320
¥57,200
¥45,980
¥50,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする