コンサス
サニタリー直管SUSSUS316L 4S
4S-1040L
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
1040
100
¥15,980
140
¥15,980
210
¥15,980
230
¥15,980
260
¥15,980
270
¥15,980
430
¥24,980
580
¥34,980
670
¥34,980
690
¥34,980
710
¥47,980
730
¥47,980
780
¥47,980
800
¥47,980
910
¥47,980
920
¥47,980
930
¥47,980
960
¥47,980
1020
¥61,980
1040
¥61,980
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82907469
品番
4S-1040L
参考基準価格(税別)
¥76,500
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
1040
材質
SUS316L
サイズ
【管】4S
種類
直管
表面処理
内外研磨
商品豆知識
配管工事を支える補助部材