SUS304 両ヘルールパイプ 1.5S1.5S-990L

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
長さ(mm)990
990
100
140
210
230
560
650
660
720
740
760
790
820
830
850
920
930
960
1040
1280
1370
1410
1460
1470
1490
内容量1個注文コード82907530品番1.5S-990L
参考基準価格(税別)¥29,100販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980
長さ(mm)
990
材質
SUS304
サイズ
【管】1.5S
種類
両ヘルール
表面処理
内外研磨

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする