コンサス
SUS304 片ヘルールパイプ 2S
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
920
920
920
110
230
270
360
410
420
580
650
750
790
800
830
860
930
1000
1040
1130
1170
1310
1350
1360
1470
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82907636
品番
2S-920L
参考基準価格(税別)
¥27,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
920
材質
SUS304
サイズ
【管】2S
種類
片ヘルール
表面処理
内外研磨
商品豆知識
配管工事を支える補助部材