コンサス
サニタリー直管SUSSUS316L 2S
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
110
110
150
250
270
330
360
490
600
650
660
710
890
1040
1050
1100
1150
1180
1390
1460
1470
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82907740
品番
2S-110L
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
長さ(mm)
110
材質
SUS316L
サイズ
【管】2S
種類
直管
表面処理
内外研磨
商品豆知識
配管工事を支える補助部材