コンサス
SUS316L 両ヘルールパイプ 4S
4S-1190L
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
1190
170
¥49,980
230
¥49,980
250
¥49,980
260
¥49,980
380
¥58,980
420
¥58,980
680
¥72,980
690
¥72,980
770
¥87,980
840
¥87,980
870
¥87,980
930
¥87,980
1100
¥109,800
1190
¥109,800
1200
¥109,800
1270
¥109,800
1330
¥119,800
1400
¥119,800
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82907837
品番
4S-1190L
参考基準価格(税別)
¥131,700
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
長さ(mm)
1190
材質
SUS316L
サイズ
【管】4S
種類
両ヘルール
表面処理
内外研磨
商品豆知識
配管工事を支える補助部材