SUS316L 両ヘルールパイプ 4S

SUS316L 両ヘルールパイプ 4S - コンサス
材質
SUS316L
サイズ
【管】4S
種類
両ヘルール
表面処理
内外研磨
内容量
1個
全18種類を絞り込む
長さ(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
829032784S-250L250
¥62,800
¥49,980
¥54,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829045204S-1200L1200
¥131,700
¥109,800
¥120,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
829054664S-380L380
¥73,400
¥58,980
¥64,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829060964S-680L680
¥90,100
¥72,980
¥80,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
829065864S-260L260
¥62,800
¥49,980
¥54,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829066114S-1270L1270
¥131,700
¥109,800
¥120,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
829072504S-420L420
¥73,400
¥58,980
¥64,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829073384S-230L230
¥62,800
¥49,980
¥54,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829078374S-1190L1190
¥131,700
¥109,800
¥120,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
829082484S-930L930
¥109,100
¥87,980
¥96,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
829085284S-1330L1330
¥147,000
¥119,800
¥131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
829087654S-170L170
¥62,800
¥49,980
¥54,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829088784S-770L770
¥109,100
¥87,980
¥96,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
829092014S-870L870
¥109,100
¥87,980
¥96,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
829092714S-840L840
¥109,100
¥87,980
¥96,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
829093774S-1100L1100
¥131,700
¥109,800
¥120,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
829106894S-690L690
¥90,100
¥72,980
¥80,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
829111614S-1400L1400
¥147,000
¥119,800
¥131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする